タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ TPMT-24
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
08472572
品番
TPMT130308-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,100
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
13.8
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
7.94
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面