TPMW110208 チップ TPMW タンガロイ 形状:正三角形60° 08472782

チップ TPMW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.8 切刃長さ(mm)11 注文コード08472782 品番TPMW110208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品はコーナー半径・切刃長さなど18種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカなし トラスコ品番702-2247 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08472782 TPMW110208 06862092 304WRF150A 上水道フランジ イノック 上水道フランジ イノック 1枚 15,980 税込17,578 メーカ後継品です
08472782 TPMW110208 40225044 TPMW110208 T5115 画像準備中 チップ TPMW タンガロイ 1箱(10個) 6,998 税込7,698 メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする