タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ GBR/L43
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
KS05F
トラスコ品番
345-8237
注文コード
08476955
品番
GBL43150R KS05F
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・関連資料・トラスコ品番
など
143
種類から選べます
他の種類を見る
寸法R(mm)
1.5
寸法T(mm)
4.76
寸法W(mm)
3 (±0.025)
寸法d(Φmm)
12.7
材質
KS05F
トラスコ品番
345-8237
勝手
左
最大溝深さ(mm)
5
コーナー数
1コーナー
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります