タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ GE(R/L)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
KS05F
寸法L(mm)
10
トラスコ品番
345-9535
注文コード
08477752
品番
GE20-AL KS05F
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L・トラスコ品番
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KS05F
トラスコ品番
345-9535
寸法L(mm)
10
溝幅(mm)
2
寸法W(mm)
2 (±0.025)
寸法h(mm)
3.5
寸法R(mm)
0.2
適合工具
CGSSR/L形
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります