チップ JCCN(R/L)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質TH10 注文コード08477822 品番JCCN200F TH10
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は材質・関連資料など4種類から選べます 他の種類を見る
材質TH10 トラスコ品番346-0533 寸法L(mm)15 溝幅(mm)2 寸法T(mm)4.8 寸法W(mm)2 寸法R(mm)0 適合工具JCCWSR/L形 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする