- 六角棒レンチ ショート ミリサイズ セット 7pcs モノタロウ 08478742

- 六角棒レンチ ショート ミリサイズ セット 7pcs モノタロウ 08478742
- 六角棒レンチ ショート ミリサイズ セット 7pcs モノタロウ 08478742
モノタロウ

六角棒レンチ ショート ミリサイズ セット 7pcs

(25件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1セット(7本)注文コード08478742品番-
販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプミリサイズセット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(約30.7×4.7)、0.89(約30.6×8.6)、1.27(約38.2×10.2)、1.5(約43.5×12.5)、2(約48.5×14.5)、2.5(約54×16.5)、3(約61×18.5)材質(ホルダー)ポリエチレン、(レンチ)クロームバナジウム鋼
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

六角棒レンチ ショート ミリサイズ セット 7pcs.
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-07
用途: コネクタのイモネジ
製造業

コネクタにイモネジがついていて社内には1.5mmより小さいレンチがなく作業が出来ない。
そこでこちらを購入しました。1.27mmでピッタリでした。こんな小さいものもあるのですねと感心しました。早くて安くて助かりました。

2025-02-25
用途: 機械修理

細かい部品を分解する為に購入しました。少し長さにバラつきがある(揃っていない)様ですがまったく問題はありません。

2024-11-17
用途: 機器メンテナンス

レンチ自体の品質に関して問題になるような感じはありません。使っているうちにホルダーのレンチ保持が甘くなりますが小さいサイズがあるセットでこの値段は魅力です。消耗品なので今後も継続して販売して頂きたいです。

2025-01-06
用途: 自作部品の製作時に。
ワタナベ商店卸売・小売業

M3ホロビス用に購入。
強いトルクを掛けても変形することなく使えました。
価格に対してM6まで使えてセットは有り難い。

対象商品 : 08478742
2023-07-02
用途: 二重ロックのネジで六角ネジが使われている場合の 閉めたり緩めたりするため
おうちの直し 修理の便利屋 かとう

インチとセットで購入、電線の引き込み棒の先端金具の締め付けに小さな六角ネジが使われていたので購入。無事締め付けることが出来ました。このサイズは感覚だより、空回りがしたらすぐ上のサイズがインチで再度行った方が良い模様。

1が参考にしています
対象商品 : 08478742
2023-07-07
用途: リールのメンテナンス

リールのメンテナンスで0.89六角レンチが必要で探していました。モノタロウ・ブランドの安価な商品があり助かりました。

対象商品 : 08478742
2023-08-30
用途: 機械のメンテナンス

価格は安いのにしっかりとした作りでした。
壊れた時は再注文したいと思います。

対象商品 : 08478742
2022-10-14
用途: 組み立て作業用の工具として

一般の6角レンチは 最小サイズが 1.5ミリなので
この6角レンチセットは、1.5ミリ 以下が 3種類も 有るので
助かっています
他の6角レンチセットにも 1.5ミリ以下が もう2サイズ有ると
良いのですが あまりみかけません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする