ポリスイッチ

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 08479248 品番 RUE-(F)-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
保持電流(A)1.1 種類基板用ヒューズ 取付方式基板用取付 定格電圧(V)最大30AC/DC 定格電流(A)最大100DC/70RMS リード線 サイズ(mm)7.4×3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08479372
2024-05-11
用途:
制御電子製品
株式会社秋田テクノデザイン 様 (製造業)

他では入手出来ず、モノタロウさんから購入しました。ポスト投函で大丈夫かと思いましたが問題ありませんでした。

対象商品:
08479372
2017-12-12
用途:
12V動作のモーター保護に使用

マジックハンド駆動用の12Vモータが良く焼損やギアを壊してしてしまう事があったので
保護用として使用、反復使用でも問題無く保護してくれ、良好です。 破損が減りました。
少ない量で買えたので、容量選定に多種類購入することが出来良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
08479372
2017-12-12
用途:
12V動作のモーター保護に使用

マジックハンド駆動用の12Vモータが良く焼損やギアを壊してしてしまう事があったので
保護用として使用、反復使用でも問題無く保護してくれ、良好です。 破損が減りました。
少ない量で買えたので、容量選定に多種類購入することが出来良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする