切刃長さ(mm)11.6
逃げ角(度)7
厚さ(mm)3.97
穴の形状一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカなし
材質BX950
内接円直径(Φmm)9.525
種別ポジ
形状ひし形55°
タイプ片面マルチコーナタイプ
寸法a(mm)2.5
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13
寸法d(Φmm)9.525
寸法s(mm)3.97
寸法d1(Φmm)4.4
CBN含有量(VOL%)(粒径(μm))85(3.0)
硬さ(Hv)3900-4100
抗折力(GPa)1.80-1.90
適合ホルダ(TACバイト)S形、JS形、内径用S形
使用可能コーナー2
穴の有無あり
寸法rc(mm)0.4
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
ホーニング標準
RoHS指令(10物質対応)対応