切刃長さ(mm)6.5
逃げ角(度)7
厚さ(mm)2.38
穴の形状一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)0.2
チップブレーカ片面
種別ポジすくいつき
材質DX120
形状ひし形80°
寸法a(mm)2.4
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13
寸法d(Φmm)6.35
寸法s(mm)2.38
ダイヤモンド含有量(VOL%)88.0
粒径(μm)4.5
硬さ(Hv)9000
抗折力(GPa)1.8
適合ホルダ穴ぐり用S形
穴の有無あり
寸法rc(mm)0.2
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
RoHS指令(10物質対応)対応