※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
ネジ型光ファイバセンサ用ブラケット ストレートタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08485723
品番
FS03ST010-S
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ねじ形光ファイバセンサ取付に対応。
材質は耐食性に優れたSUS304。
タイプ
ストレートタイプ
材質/仕上
SUS304/バレル研磨
板厚t(mm)
1.5
取付穴径ΦD(mm)
3.1(M3用)
取付ピッチ(mm)
8
寸法A(mm)
10
寸法L(mm)
21
質量(g)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード