※代表画像

FS03LT010-S ネジ型光ファイバセンサ用ブラケット Lタイプ 岩田製作所 08485827 FS03LT010-S ネジ型光ファイバセンサ用ブラケット Lタイプ 岩田製作所 08485827

ネジ型光ファイバセンサ用ブラケット Lタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08485827 品番 FS03LT010-S
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

ねじ形光ファイバセンサ取付に対応。
材質は耐食性に優れたSUS304。

タイプLタイプ 材質/仕上SUS304/バレル研磨 板厚t(mm)1.5 取付穴径ΦD(mm)3.1(M3用) 取付ピッチ(mm)8 寸法A(mm)10 寸法L(mm)15 質量(g)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする