※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-LVタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08485951
品番
FSCZLV020-Z
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥680
販売価格(税別)
¥
618
バスケットに入れる
最新検査機器による品質管理をしています。
黒色クロメート処理を施したSPCC(鉄)タイプ。
タイプ
CZ-LVタイプ
材質/仕上
SPCC/黒色クロメートメッキ
板厚t(mm)
2.3
取付ピッチ(mm)
12
寸法A(mm)
20
寸法L(mm)
27.5
付属品
セスムビス(三価クロメート黒):M3×12×2本
質量(g)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード