※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SVタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08486021
品番
FSCZSV030-S
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
最新検査機器による品質管理をしています。
SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。
タイプ
CZ-SV
材質/仕上
SUS304/バレル研磨
板厚t(mm)
2
取付ピッチ(mm)
18
寸法A(mm)
30
寸法L(mm)
45.5
付属品
セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本(板厚2t)
その他
キーエンス社PZ2(取付ピッチ23mm)には取り付けられません。
質量(g)
42
材質
ステンレスSUS304
アズワン品番
64-8531-46
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード