※代表画像

FSCZLX030-S 光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-LXタイプ 岩田製作所 08486152 FSCZLX030-S 光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-LXタイプ 岩田製作所 08486152

光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-LXタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08486152 品番 FSCZLX030-S
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

最新検査機器による品質管理をしています。
SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。

タイプCZ-LXタイプ 材質/仕上SUS304/バレル研磨 板厚t(mm)2.0 取付ピッチ(mm)12 寸法A(mm)30 寸法L(mm)51.5 付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本 質量(g)26 アズワン品番64-8531-40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする