※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 近接センサ
ネジ型近接センサ用ブラケット Lタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08486247
品番
FS08LT030-S
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
タイプ
Lタイプ
材質/仕上
SUS304/バレル研磨
板厚t(mm)
2.0
取付穴径ΦD(mm)
8.1(M8用)
寸法A(mm)
30
寸法L(mm)
39
コード取付穴(Φmm)
4.5
質量(g)
19
アズワン品番
64-8530-92
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード