※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 近接センサ
ネジ型近接センサ用ブラケット Lスライドタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08486405
品番
FS12LA020-S
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥570
販売価格(税別)
¥
518
バスケットに入れる
タイプ
Lスライドタイプ
材質/仕上
SUS304/バレル研磨
板厚t(mm)
2.5
取付穴径ΦD(mm)
12.1(M12用)
寸法A(mm)
20
寸法L(mm)
29
質量(g)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード