※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 検出・センサ
岩田製作所の センサ
岩田製作所の 光電・ファイバセンサ
Lタイプ延長ブラケット Lフリータイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08486527
品番
FSK4LF075-12S
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
センサブラケットの取付を延長するアダプタブラケット。
ブラケットをオフセットしたい場合や複雑な角度に付けたい場合のアダプタプレート。
タイプ
Lフリータイプ
材質/仕上
SUS304/バレル研磨
板厚t(mm)
2.5
取付ピッチ(mm)
M4-12P
寸法A(mm)
75
寸法L(mm)
93
寸法P(mm)
12
寸法H(mm)
24
寸法B(mm)
4.5
寸法K(mm)
12
寸法F(mm)
30
質量(g)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード