IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
TWシリーズ ボタン[保守用部品・アクセサリ]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
注文コード
08486877
品番
ABW2B-BPN05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥535
この商品は
内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
適合
Φ22 TWシリーズ 突形ユニット用
材質(本体)
ポリアセタール樹脂
外形寸法(mm)
Φ23.6×H9.5(11.5)
ボタン色
黒
操作部形状
角丸形(突形)