※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 報知器
IDEC(和泉電気)の 報知器用ブラケット
カラースクリーン 色板(MCシリーズ アクセサリ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
色
アンバー
適合機種
MC3D形
注文コード
08487096
品番
MC9Z-PA3APN05
参考基準価格(税別)
¥242
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
色・適合機種・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
全面照光用
適合機種
MC3D形
材質
アクリル樹脂
寸法(mm)
17H×24.8W×1t
色
アンバー