※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 春夏 ボトムス
J-564 ツータックレディーススラックス(春夏用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08488462
品番
J-564
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
JIS T8118の基準を満たす優秀素材のウェア。
静電気トラブルを防止し、危険な現場での安全を高いレベルで確保します。
仕様
内ポケット
ベルト固定フック
透け防止裏地付
脇シャーリング
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
60〜65
色
スカイブルー
サイズ
S
アズワン品番
64-4491-84
種別
ツータックスラックス
材質
ソフトバーバリー
シリーズ
ジョイステーションシリーズ
混率(%)
ポリエステル:60、綿:40
対応シーズン
春夏
裾上げ
可
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。