※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J-564 J-564 ツータックレディーススラックス(春夏用) コーコス信岡 08488584 J-564 J-564 ツータックレディーススラックス(春夏用) コーコス信岡 08488584

J-564 ツータックレディーススラックス(春夏用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 裾上げ可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08488584 品番 J-564
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390

JIS T8118の基準を満たす優秀素材のウェア。
静電気トラブルを防止し、危険な現場での安全を高いレベルで確保します。

仕様
内ポケット
ベルト固定フック
透け防止裏地付
脇シャーリング
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
股下(cm)73 ウエスト(cm)70〜75 スカイブルー サイズL アズワン品番64-4491-81 種別ツータックスラックス 材質ソフトバーバリー シリーズジョイステーションシリーズ 混率(%)ポリエステル:60、綿:40 対応シーズン春夏 裾上げ 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする