曜日別特売
LDA10F-5 スイッチング電源 LDAシリーズ コーセル 08492425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDA10F-5 スイッチング電源 LDAシリーズ コーセル 08492425
LDA10F-5 スイッチング電源 LDAシリーズ コーセル 08492425

スイッチング電源 LDAシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード08492425品番LDA10F-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,640

基板単体(ガラスコンポジット採用)
ワイド入力電圧AC85~264V連続電圧入力。自動切換。
突入電流防止回路、過電流、過電圧保護回路付
小型、低価格

突入電流(A)
ACIN100V:15typ(lo=100%)(コールドスタート時)
ACIN200V:30typ(lo=100%)(コールドスタート時)
絶縁耐圧
入力-出力:AC3000V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(常温)
入力-FG:AC2000V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(常温)
出力-FG:AC500V 1分間 カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩ min(常温)
保持時間(ms)
10typ(ACIN 85V、lo=100%)
20typ(ACIN 100V、lo=100%)
100typ(ACIN 200V、lo=100%)
最大出力電力(W)10定格出力電圧(V)DC5定格出力電流(A)2使用温度範囲(℃)-10~+60(結露なし)(取付方法、カバー有無で異なります)形状基板単体質量(g)約75シリーズLDA端子形状コネクタ漏洩電流0.75mA max(60Hz、UL、CSA、VDE、電安法の各測定方法による)入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC110~370外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×21×105冷却方式自然空冷定格出力電力(W)10入力周波数(Hz)47~440 or DC保存温度範囲(℃)-20~+75(結露なし)安全規格UL60950-1、CSA C22.2 No.234、EN60950-1、EN50178取得、電安法準拠衝撃196.1m/s2 (20G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回振動10~55Hz 19.6m/s2 (2G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間入力電流(A)0.25typ(lo=100%、ACIN 100V)0.16typ(lo=100%、ACIN 200V)出力電圧可変範囲(V)内部固定(オプションY仕様にて可変可能:5,12,15,24V ±10%)過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰定格入力効率(%)72typ静的入力変動(mV)20(max)静的負荷変動(mV)40(max)リップルノイズ(mVp-p)0~+50℃:120(max)、-10~0℃:160(max)リップル(mVp-p)0~+50℃:80(max)、-10~0℃:140(max)経時ドリフト(mV)20(max)(周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化)起動時間(ms)200(max)(ACIN100V、lo=100%)出力電圧確度(V)4.9~5.3周囲温度変動(mV)50(max)過電圧保護定格電圧の115% min で動作(ツェナーダイオード・クランプ方式)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55022-B 準拠入力形式連続入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度範囲(%RH)20~90(結露なし)
注意
※本製品は面実装部品を搭載しています。基板にねじれ、衝撃などのストレスを与えないよう注意願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08492425
2017-04-06
用途: 既設機器の電源本体不良で交換
アロー電子製作所製造業

既設商品の電源不良に付きコーセル電源を購入して取替 本体より取り外して入れ替え 尚電源部及び出力部がコネクターのため非常に楽に交換できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする