※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDA10F-15 スイッチング電源 LDAシリーズ コーセル 08492443 LDA10F-15 スイッチング電源 LDAシリーズ コーセル 08492443

スイッチング電源 LDAシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08492443 品番LDA10F-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,640
この商品は194種類から選べます 他の種類を見る

基板単体(ガラスコンポジット採用)
ワイド入力電圧AC85〜264V連続電圧入力。自動切換。
突入電流防止回路、過電流、過電圧保護回路付
小型、低価格

突入電流(A)
ACIN100V:15typ(lo=100%)(コールドスタート時)
ACIN200V:30typ(lo=100%)(コールドスタート時)
絶縁耐圧
入力-出力:AC3000V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(常温)
入力-FG:AC2000V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(常温)
出力-FG:AC500V 1分間 カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩ min(常温)
保持時間(ms)
10typ(ACIN 85V、lo=100%)
20typ(ACIN 100V、lo=100%)
100typ(ACIN 200V、lo=100%)
最大出力電力(W)10.5 定格出力電圧(V)DC15 定格出力電流(A)0.7 使用温度範囲(℃)-10〜+60(結露なし)(取付方法、カバー有無で異なります) 形状基板単体 質量(g)約75 シリーズLDA 端子形状コネクタ 漏洩電流0.75mA max(60Hz、UL、CSA、VDE、電安法の各測定方法による) 入力電圧(V)AC85〜264 1Φ/DC110〜370 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×21×105 冷却方式自然空冷 定格出力電力(W)10 入力周波数(Hz)47〜440 or DC 保存温度範囲(℃)-20〜+75(結露なし) 安全規格UL60950-1、CSA C22.2 No.234、EN60950-1、EN50178取得、電安法準拠 衝撃196.1m/s2 (20G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回 振動10〜55Hz 19.6m/s2 (2G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間 入力電流(A)0.25typ(lo=100%、ACIN 100V)0.16typ(lo=100%、ACIN 200V) 出力電圧可変範囲(V)内部固定(オプションY仕様にて可変可能:5,12,15,24V ±10%) 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 定格入力効率(%)74typ 静的入力変動(mV)60(max) 静的負荷変動(mV)120(max) リップルノイズ(mVp-p)0〜+50℃:150(max)、-10〜0℃:180(max) リップル(mVp-p)0〜+50℃:120(max)、-10〜0℃:160(max) 経時ドリフト(mV)60(max)(周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化) 起動時間(ms)200(max)(ACIN100V、lo=100%) 出力電圧確度(V)14.4〜15.6 周囲温度変動(mV)150(max) 過電圧保護定格電圧の115% min で動作(ツェナーダイオード・クランプ方式) 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55022-B 準拠 入力形式連続入力 使用湿度(%RH)20〜90(結露なし) 保存湿度範囲(%RH)20〜90(結露なし)
注意
※本製品は面実装部品を搭載しています。基板にねじれ、衝撃などのストレスを与えないよう注意願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08492425
2017-04-06
用途:
既設機器の電源本体不良で交換
アロー電子製作所 様 (製造業)

既設商品の電源不良に付きコーセル電源を購入して取替 本体より取り外して入れ替え 尚電源部及び出力部がコネクターのため非常に楽に交換できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする