曜日別特売
VAF503 標準電源オンボードタイプ コーセル 08494665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VAF503 標準電源オンボードタイプ コーセル 08494665
VAF503 標準電源オンボードタイプ コーセル 08494665

標準電源オンボードタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード08494665品番VAF503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,870

小型・低価格
突入電流防止機能・過電流保護回路・過電圧保護回路付
基板単体
ワイド入力 AC85~264V
ピーク電流(定格電流の120%)
安全規格対応設計

突入電流(A)
15typ(lo=100%) (ACIN 100V)
30typ(lo=100%) (ACIN 200V)
絶縁耐圧
入力-出力:AC3000V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)
入力-FG:AC2000V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)
出力-FG:AC500V 1分間 カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩ min(常温)
出力-RC:AC100V 1分間 カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)
入力電流(A)
0.15typ(ACIN 100V)
0.10typ(ACIN 200V)
保持時間(ms)
10typ(ACIN 85V、lo=100%)
20typ(ACIN 100V、lo=100%)
定格出力電圧(V)DC3.3最大出力電力(W)3.3定格出力電流(A)1.0 (ピーク 1.2)入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC110~370外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×20×72.5形状オンボード質量(g)約30使用温度範囲(℃)-10~+70(結露なし)(ディレーティングあり)漏洩電流0.5mA max(60Hz、IEC60950、電安法の各測定法による)冷却方式自然空冷定格出力電力(W)5入力周波数(Hz)47~440 or DC保存温度範囲(℃)-20~+75(結露なし)安全規格UL60950-1、C-UL取得、電安法準拠 (外付けヒューズ必要)衝撃196.1m/s2 (20G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回振動10~55Hz 19.6m/s2 (2G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間出力電圧可変範囲(V)内部固定過電流保護定格電流の125%minで動作、自動復帰定格入力効率(%)68typ静的入力変動(mV)20(max)静的負荷変動(mV)40(max)リップルノイズ(mVp-p)0~+55℃:120(max)、-10~0℃:160(max)、lo=100~120%:200(max)リップル(mVp-p)0~+55℃:80(max)、-10~0℃:140(max)、lo=100~120%:180(max)経時ドリフト(mV)20(max)(周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化)起動時間(ms)200(max)(ACIN100V、lo=100%)出力電圧確度(V)3.19~3.47周囲温度変動(mV)-10~+55℃:100(max)過電圧保護定格電圧の115% min で動作(ツェナーダイオード・クランプ方式)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR-B、EN55022-B 準拠(VCCI-Bは2種のレベルと同等です。)使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度範囲(%RH)20~90(結露なし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08494683
2021-01-04
用途: 照明
株式会社フェスト

ボードに組み込むのに手軽でよい。100Vから240Vまで使えるので、便利です。

対象商品 : 08494683
2020-02-09
用途: 電子工作の電源として使用します。
その他業種

コンパクトでケースに収納しやすい。入出力用のコネクタがついていると良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする