※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VAF524 標準電源オンボードタイプ コーセル 08494692 VAF524 標準電源オンボードタイプ コーセル 08494692

標準電源オンボードタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08494692 品番VAF524
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,870
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

小型・低価格
突入電流防止機能・過電流保護回路・過電圧保護回路付
基板単体
ワイド入力 AC85〜264V
ピーク電流(定格電流の120%)
安全規格対応設計

突入電流(A)
15typ(lo=100%) (ACIN 100V)
30typ(lo=100%) (ACIN 200V)
絶縁耐圧
入力-出力:AC3000V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)
入力-FG:AC2000V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)
出力-FG:AC500V 1分間 カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩ min(常温)
出力-RC:AC100V 1分間 カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)
入力電流(A)
0.15typ(ACIN 100V)
0.10typ(ACIN 200V)
保持時間(ms)
10typ(ACIN 85V、lo=100%)
20typ(ACIN 100V、lo=100%)
定格出力電圧(V)DC24 最大出力電力(W)5.28 定格出力電流(A)0.22 (ピーク 0.27) 入力電圧(V)AC85〜264 1Φ/DC110〜370 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×20×72.5 形状オンボード 質量(g)約30 使用温度範囲(℃)-10〜+70(結露なし)(ディレーティングあり) 漏洩電流0.5mA max(60Hz、IEC60950、電安法の各測定法による) 冷却方式自然空冷 定格出力電力(W)5 入力周波数(Hz)47〜440 or DC 保存温度範囲(℃)-20〜+75(結露なし) 安全規格UL60950-1、C-UL取得、電安法準拠 (外付けヒューズ必要) 衝撃196.1m/s2 (20G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回 振動10〜55Hz 19.6m/s2 (2G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間 出力電圧可変範囲(V)内部固定 過電流保護定格電流の125%minで動作、自動復帰 定格入力効率(%)81typ 静的入力変動(mV)96(max) 静的負荷変動(mV)150(max) リップルノイズ(mVp-p)0〜+55℃:200(max)、-10〜0℃:230(max)、lo=100〜120%:260(max) リップル(mVp-p)0〜+55℃:150(max)、-10〜0℃:200(max)、lo=100〜120%:240(max) 経時ドリフト(mV)60(max)(周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化) 起動時間(ms)200(max)(ACIN100V、lo=100%) 出力電圧確度(V)23.0〜25.0 周囲温度変動(mV)-10〜+55℃:300(max) 過電圧保護定格電圧の115% min で動作(ツェナーダイオード・クランプ方式) 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR-B、EN55022-B 準拠(VCCI-Bは2種のレベルと同等です。) 使用湿度(%RH)20〜90(結露なし) 保存湿度範囲(%RH)20〜90(結露なし)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08494692 VAF524 19692059 TUHS10F24 DC/DCコンバータ TUHSシリーズ コーセル DC/DCコンバータ TUHSシリーズ コーセル 1個 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08494683
2021-01-04
用途:
照明
株式会社フェスト 様

ボードに組み込むのに手軽でよい。100Vから240Vまで使えるので、便利です。

対象商品:
08494683
2020-02-09
用途:
電子工作の電源として使用します。
その他業種

コンパクトでケースに収納しやすい。入出力用のコネクタがついていると良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする