ZUS252405 標準電源オンボードタイプ コーセル 08495207

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZUS252405 標準電源オンボードタイプ コーセル 08495207
ZUS252405 標準電源オンボードタイプ コーセル 08495207

標準電源オンボードタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード08495207品番ZUS252405
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500

高効率・高周波スイッチングで薄型・軽量
入出力間アイソレーション
過電流保護回路付
広い温度範囲で使用可能
リモートコントロール・外部出力電圧可変可能・過電圧保護回路付

定格出力電圧(V)DC5最大出力電力(W)20定格出力電流(A)4入力電圧(V)DC18~36外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×8.5×50形状オンボード質量(g)約65使用温度範囲(℃)-20~+71(結露なし)(ディレーティングあり)定格入力電圧(V)DC24冷却方式自然空冷定格出力電力(W)25保存温度範囲(℃)-40~+85(結露なし)衝撃490.3m/s2(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回振動10~55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間絶縁耐圧入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)入力電流(A)1.02typ出力電圧可変範囲(V)内部固定(TRMオープン)、外付けVRにて可変可能過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰定格入力効率(%)82typ静的入力変動(mV)20(max)静的負荷変動(mV)40(max)リップルノイズ(mVp-p)120(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる)リップル(mVp-p)80(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる)経時ドリフト(mV)20(max)(周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化)起動時間(ms)100(max)(最低入力、lo=100%)出力電圧確度(V)4.85~5.25周囲温度変動(mV)0~+55℃:50(max)過電圧保護定格電圧の115~140%で動作使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なし)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08495207ZUS25240587011233MGS302405ZUS252405 MGS30 シリーズ コーセル 87011233MGS30 シリーズコーセル1個
3,698
欠品中
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする