※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZTS1R52415 標準電源オンボードタイプ コーセル 08495322 ZTS1R52415 標準電源オンボードタイプ コーセル 08495322

標準電源オンボードタイプ

(1件のレビュー)
112日以内出荷返品不可 112日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)DC15 定格出力電力(W)1.5 入力電圧(V)DC18〜36 注文コード08495322 品番ZTS1R52415
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は定格出力電圧・定格出力電力・入力電圧など24種類から選べます 他の種類を見る

高効率・高周波スイッチングで薄型・軽量
入出力間アイソレーション
過電流保護回路付
広い温度範囲で使用可能
リモートコントロール・外部出力電圧可変可能

定格出力電圧(V)DC15 最大出力電力(W)1.5 定格出力電流(A)0.1 入力電圧(V)DC18〜36 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×21×10 形状オンボード 寸法(mm)28×21×10 質量(kg)約0.015 質量(g)約15 使用温度範囲(℃)-20〜+71(結露なし)(ディレーティングあり) 冷却方式自然空冷 定格出力電力(W)1.5 保存温度範囲(℃)-40〜+85(結露なし) 衝撃490.3m/s2(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回 振動10〜55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間 絶縁耐圧入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃) 入力電流(A)0.088typ 出力電圧可変範囲(V)内部固定 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 定格入力効率(%)71typ 静的入力変動(mV)60(max) 静的負荷変動(mV)120(max) リップルノイズ(mVp-p)150(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる) リップル(mVp-p)120(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる) 経時ドリフト(mV)60(max)(周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化) 起動時間(ms)20(max)(最低入力、lo=100%) 出力電圧確度(V)14.25〜15.75 周囲温度変動(mV)-20〜+55℃:180(max) 使用湿度(%RH)20〜95(結露なし) 保存湿度範囲(%RH)20〜95(結露なし)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08495347
2014-08-17
用途:
自作電子回路

価格や性能については、とても良く、継続購入をしていきたいのですが
根本的に納期が問題です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする