軽半長靴

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24 注文コード08499313 品番WB-802(24cm)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ8種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)24 足幅3E 標準質量(g/片足)約595(26cm) 材質PVC 形状ミドルカット 種類作業靴 長さ(cm)約30.5(26cmの場合) 靴タイプ半長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08499338
2024-06-12
用途:
日常作業に活用しています。
田中農園 様 (農・林・水産業)

最近、日用品などの値上がりが激しい中、安価な商品で重宝しています。

対象商品:
08499383
2024-04-04
用途:
水田の水回り
ぶどうやさん 西村 様 (農・林・水産業)

少しゴム生地が薄いような気がしますが使用には全く問題ないです。

対象商品:
08499338
2023-04-24
用途:
庭いじりの時や、雨天の時に利用。
その他業種

家の近くなどのホームセンターでは二千円以上もする長靴ばかりだが、この値段で買えるのは嬉しい限り。しかも、中敷まで入ってたのには驚きだね(*^-^*)。

2人が参考にしています
対象商品:
08499356
2016-02-28
用途:
雨ふりの際
サービス業

4Eサイズのため25.5cmでよかった。価格が安いので買い替えをしたい。

1人が参考にしています
対象商品:
08499365
2015-04-04
用途:
コンクリート打設

品質は値段なりです。商品が届いた時点から長靴の先端部分は波打っています。
それを気にしなけらば何でも無い問題だと思いますが。
ワークショップで1000円以下の長靴を探すのは大変です。
2ヶ月間以上この長靴でコンクリート打設を経験しているが長靴自体は至って変化無し。
場合によっては雨降りの日はこの長靴を履いて穴掘りも熟します。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
08499365
2015-02-20
用途:
窓ガラス洗浄、浴室洗浄等の水回り作業用として使用
トリーニングするマッサージ治療院チアーズ 様

商品もしっかりしていてこの価格(^^)/大変満足しております。以前は東京靴流通センター、ムラウチホビー等で買っていましたが、すぐに破ける、価格も安いながらもこの価格では買えませんので大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
08499365
2015-04-26
用途:
雨の日や、庭での作業に

履いてみましたが、光沢もあり、履き心地もよかったです。実用品なので、ブランドはきになりません。

対象商品:
08499374
2015-04-16
用途:
庭作業

耐久性はまだ不明ですが、機能的に問題なく、この価格なら複数購入できるのでよいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする