NBLK-2640 ワゴン モノタロウ 08499732

NBLK-2640 ワゴン モノタロウ 08499732 NBLK-2640 ワゴン モノタロウ 08499732

ワゴン

(56件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08499732 品番NBLK-2640
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×420×810 段数天地3段 グリーン 棚ピッチ(mm)50 キャスター径(Φmm)40 質量(kg)6.9 材質(本体)スチール 板厚(mm)0.5 支柱(mm)30×30×1.4 材質(棚板)SPCC(冷間圧延鋼板) 材質(支柱)SPCC(冷間圧延鋼板) 均等積載量(kg/段)30 引出しなし
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※お客様組立商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07078811
2021-06-16
用途:
倉庫の棚にある箱の中から品物を取り出すとき

軽くて、通路が狭めでも通りやすく高さも丁度良いです
値段も手ごろなのでとても良いです
前はいろんな色が有ったのですが、この色しか無くなったので、もう終わってしまうかなと危惧しているところです
無くなったら、ぜひ、同じようなものを同じくらいの値段でお願いします

対象商品:
08499732
2021-01-05
用途:
作業小物いれ
有限会社アイエフ 様 (製造業)

確りしているのと3段ラックがあるので手直し道具ガイドブックなど多く置けます

1人が参考にしています
対象商品:
07078811
2020-11-06
用途:
工場内の物置台
自動車・二輪車・自転車関連業

金額の割には強度もあり安心して使えそうな商品です。但しキャスターだけはゴム製が希望だったので今回は別途購入にて取替えしますが、出来れば元からゴム製キャスターでストッパー付の物もバリエーションに追加して頂ければ無駄が省けて助かるのですが・・。

2人が参考にしています
対象商品:
08499775
2020-11-12
用途:
電子レンジ(業務用200V・20s)の台

棚板を商品画像とは逆向き(上面平で側壁無し)にして重い電子レンジを載せて使用中。十分に機能しております。

対象商品:
07078811
2020-09-12
用途:
工具の収納

以前、工具箱を置く台として購入して使い勝手が良かったので2個目の購入。今回は妻のリクエストでキッチンの移動テーブルとして使うために購入したが、十分しっかりした商品で妻にも好評。

対象商品:
08499775
2020-03-09
用途:
ガスレンジ台の横に物を置く台として購入しました
飲食業

高さと台の大きさが探してた寸法と同じでしたので購入させていただきました。スチールですが見た目もきれいで組み立ても思ったよりも簡単でした

1人が参考にしています
対象商品:
08499775
2020-03-05
用途:
学童のおやつ
五所川原システム合同会社 様 (教育・研究機関)

学童のおやつの配膳に使用して大活躍しております。ありがとうございます。

対象商品:
07078811
2019-12-16
用途:
製品の組み立て作業
海洋電子株式会社 様

計測機器を乗せて移動するのにちょうどよい。車輪がロックすればなおよいと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
最上段をフラット台のようにして使用したいのですが、棚板を上下裏返しても使用可能でしょうか。
回答:
すべての棚板を裏返しにして取付して頂く事は可能ですが、耐荷重が半分になります。
2人が参考にしています
2021-07-06
質問:
追加棚板(ネジ付属)の取扱いはありますか。
回答:
ベージュのみになりますが追加棚板の取扱いがございます。
2人が参考にしています
2021-07-06

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする