エプトシーラー EE-1010P(テープ付き)

(2件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 08499977 品番 5×1000×2000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

各種機器の間隙を充てんする発泡シール材です。合成ゴムEPDMの混和物を半独立半連続状態で発泡させたものです。より高発泡にしたもので、発泡体の圧縮割合により、防水、防風、防塵、防音、断熱材として使い分けることができます。

厚さ(mm)5 幅(mm)1000 長さ(mm)2000 材質合成ゴム(EPDM) 構成フィルム基材 用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用 粘着剤アクリル系粘着剤 比重0.11 伸び(%)450 引張強度(N/cm2)8 圧縮強度(N/cm2)0.45(50%時)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08499995
2022-12-11
用途:
車の遮音
その他業種

遮音性は○、工業的な匂いが気になります。匂いはそのうちし無くなることを期待。同じ目的で匂いに敏感な方は時間に猶予を持って注文しておいて施工前に匂いを消しておくことを勧めます。

対象商品:
08499977
2017-05-29
用途:
車のデッドニング用
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなかホームセンターなどでは入手出来ない部材故、大変重宝致しました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1153:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする