曜日別特売
8×1000×2000 エプトシーラー EE-1010P(テープ付き) 日東電工 08499986

エプトシーラー EE-1010P(テープ付き)

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
厚さ(mm)8
内容量1枚注文コード08499986品番8×1000×2000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

各種機器の間隙を充てんする発泡シール材です。合成ゴムEPDMの混和物を半独立半連続状態で発泡させたものです。より高発泡にしたもので、発泡体の圧縮割合により、防水、防風、防塵、防音、断熱材として使い分けることができます。

用途
自動車、家電、住宅建材などの各種シール用
厚さ(mm)8幅(mm)1000長さ(mm)2000材質合成ゴム(EPDM)構成フィルム基材粘着剤アクリル系粘着剤比重0.11伸び(%)450引張強度(N/cm2)8圧縮強度(N/cm2)0.45(50%時)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08499995
2022-12-11
用途: 車の遮音
その他業種

遮音性は○、工業的な匂いが気になります。匂いはそのうちし無くなることを期待。同じ目的で匂いに敏感な方は時間に猶予を持って注文しておいて施工前に匂いを消しておくことを勧めます。

対象商品 : 08499977
2017-05-29
用途: 車のデッドニング用
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなかホームセンターなどでは入手出来ない部材故、大変重宝致しました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1153:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする