エプトシーラー 686P(テープ付き)

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)8 注文コード08500065 品番8×1000×2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は厚さ16種類から選べます 他の種類を見る

汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。

厚さ(mm)8 幅(mm)1000 長さ(mm)2000 材質合成ゴム(EPDM) 用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用 粘着剤アクリル系粘着剤 構成フィルム基材 比重0.13 伸び(%)550 引張強度(N/cm2)10 圧縮強度(N/cm2)0.6(50%時)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08500074
2019-06-18
用途:
車内の防音に

アクリル系のシールがついているので、はさみ等でカットして簡単に張り付け施工でき使い勝手が良いです

対象商品:
08500117
2019-02-09
用途:
車の荷台のマット
有限会社大林 様

使ってみて30mmの厚さよりももう少し薄めの商品が良かったかもしれなと思った、ただクッション性がとても良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
577:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする