曜日別特売
M095-050 マルチシート 黒 モノタロウ 08500537

 

M095-050 マルチシート 黒 モノタロウ 08500537
M095-050 マルチシート 黒 モノタロウ 08500537
M095-050 マルチシート 黒 モノタロウ 08500537
M095-050 マルチシート 黒 モノタロウ 08500537
M095-050 マルチシート 黒 モノタロウ 08500537
モノタロウ

マルチシート 黒

(254件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証特別運賃当日出荷とは
長さ(m)50
内容量1巻注文コード08500537品番M095-050
在庫数量:残り212点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)アウトレット
¥569459
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。

用途農業、園芸に。幅(cm)95長さ(m)50材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02
注意
※農業用途以外の使用はやめてください。
※農業用ポリの廃棄は各市町村の機関や廃プラ協議会等にご相談ください。
※野焼きはやめてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)950/税込1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:254
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-18
用途: 整地後マルチ張る
その他業種

他社のマルチより重い感じがした、今現在使用のマルチは.02で薄い感じがするが御社の方が厚みがあり長く使用出来る見込みがする。

2025-12-23
用途: 小さな家庭菜園での使用
自動車・二輪車・自転車関連業

小さな家庭菜園の為畝幅も狭く決して多くはいりません。HCでも売っていなかったためこちらで入手でき満足です。

2025-10-27
用途: 畑作業
SCRAP DREAM卸売・小売業

畑に貼りやすく横幅も余裕が有り雑草防止に最適です。
このシートを貼れば、雑草 草むしりの無駄な作業時間が軽減され草の処理も無く長い目では良いのでは

1が参考にしています
対象商品 : 08500564
2026-01-25
用途: 農作業
金融・保険業

価格も安い割に耐久性もあり農作業に有効活用して今田

対象商品 : 08500546
2025-11-26
用途: 野菜栽培

かなり安く購入出来て、やわらかく使いやすい素材です。

2025-09-13
用途: 畑での野菜作りに使用
その他業種

畑で各種野菜作りに使用しています。
他社製品と遜色なく、安価で使いやすい商品です。

2025-09-11
用途: 庭、畑の農作業
うたしショップこうたろう卸売・小売業

農作業には欠かせません。
ホームセンターで買うよりも元運び等の時間と手間
考えたらお得です。

2025-08-30
用途: 畝のマルチング

90㎝幅畝のマルチに使用
200メートルで少し重いですが
安くたっぷり使えるのでありがたいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする