車載用スノースコップ

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08500607 品番M-9694
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

車載にあると便利なスノースコップです。

幅W×全長(mm)270×825 質量(g)560 材質皿部=ポリカーボネート、柄=鉄(メラミン焼付塗装)、ハンドル=ポリエチレン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08500607 M-9694 19760152 M-9694 車載用スノースコップ CAPTAIN STAG 車載用スノースコップ CAPTAIN STAG 1本 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19760152
2024-01-11
用途:
雪かき

急な雪かきやスタックしたとき用に車載しておくと便利かなと思い購入。柄が短いから本格的な雪かきには向いてないけど、緊急用に使用するにはこれで十分かなと思います。

対象商品:
19760152
2021-12-24
用途:
スコップとポールの間からヒビ割れ
その他業種

スーパーで格安だったので試しに買ってみたところ2021年の豪雪に使用したら当然のことながらヒビ割れました。あくまでも車載用なのでちょっとした除雪をするとき向けです。ヒビ割れしたとはいえ少しの除雪なら使えるのでそのまま使い続けます。サイズ感やデザインはとても良いです。

対象商品:
19760152
2018-02-27
用途:
冬期レンタカー旅行、突然の猛吹雪襲来、道路通行止表示が間に合わず入り込みスタック

レンタカーで北海道を回る際に帯同。しかし雪かきスコップ大きすぎて車に積むまでの移動時の帯同が困難。もう一回り小ぶりのスコップ、!ひとまわりだけ!。よくある男性の手の平の大きさになる、折畳miniスコップでは駄目。亀の子になった腹の下の雪が掻き出せない。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
19760152
2018-02-10
用途:
車載用ベストサイズ
株式会社Sept 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車載用としては、全体的にベストサイズです。
軽自動車の後部でも充分収まる長さです。
ショベル部分のサイズも車両周りの雪掻きにはちょうど良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
19760152
2017-12-24
用途:
出先での車両出庫時
自動車・二輪車・自転車関連業

降雪地帯に出張時、用事が済んで『さあ帰ろう』と駐車場に行くと車が埋まっていることも(汗)
この商品は車に積めるように丁度良い大きさで軽い!
まだ使っていませんが、耐久性もありそうです。

対象商品:
19760152
2018-04-02
用途:
除雪
医療法人社団 耳順会 様

大雪のため、特需で近所のホームセンターは品切れのため、助かりました。

対象商品:
19760152
2018-02-15
用途:
自宅前の雪かき
株式会社総設 様

本当に車載用の商品で、本格的に作業したい場合には長さ不足で腰が痛くなります。

対象商品:
19760152
2016-11-17
用途:
マイカーに車載し、吹雪時の溜雪にタイヤがはまった時の脱出等に使用します。

現在10年ほど前にホームセンターで購入した同様のものを活用していますが、この商品は軽量かつ頑丈で様々なシーンで使用でき、便利なので予備として購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする