16Aパワーコントローラーキット

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08500808 品番PC-16A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

トライアックにより最大16AまでのAC電力を制御するパワーコントローラーキットです。このキットを利用すれば、ハンダこての温度や電気ドリルの回転スピードなどを調整することができます。

種類工作キット 制御方式位相制御(ヒステリシス除去回路付) 出力電流(A)最大16可(連続10) 電源電圧(V)AC100 負荷接続5〜1600W 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×57×52
注意
※付属のACケーブルは12A、ACアウトレットは15Aまでが許容電流となっています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:374

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-24
用途:
電動工具や、照明のコントロール
竹中電機 様

自分で設計したものは動かず、購入しました。満足な動作をしてくれています。ありがたいです。

対象商品:
08500808
2022-06-21
用途:
コタツ用

コタツの温度調節で使用している。最低温度が下げられて重宝している。

3人が参考にしています
対象商品:
08500808
2021-05-05
用途:
ポンプモーター

作りやすく性能も今のところ問題ない。十分に回転制御ができている

2人が参考にしています
対象商品:
08500808
2020-10-25
用途:
新規設備の制御盤に使用します
製造業

当初作ろうと考えていましたが、工数に間会わず、購入することにしました。
価格的にも満足しています。

対象商品:
08500808
2020-08-22
用途:
ドリル回転下げ

市場にてパーツをそろえるより。
KITにてそろえた方が低額・面倒が無い感じより。。
なるかなの 安直に 期待し依頼となる。
組み立てはなんら、面倒さはない!!
ただ老眼に悩んでる自分には、細かい、細かすぎる KITなる由縁だがケースに悩み。
他社様も希望を入れているみたい、ケースもOP販売を検討要請したい。  
自分はケースなし、裸使用にて挑戦予定。16A表記にて在るため。
どうなるか!?

1人が参考にしています
対象商品:
08500808
2020-07-13
用途:
扇風機の使用時、回転数(風量)の微調整調整に使用。

風量の微妙な調整が出来て、良い具合です。
調整する際は、扇風機側の風量をMAXにして、コントローラー側で調整する方が良いです。
扇風機の機種にもよると思いますが、出力を弱くしていくとモーター(扇風機)から若干唸り音が出ます。
深夜だと気になるレベルかもしれません。

2人が参考にしています
対象商品:
08500808
2020-07-28
用途:
換気扇の速度調整

工作室で塗装をするために取り付けた換気扇が強力なのですが、騒音がうるさいので速度調整のために購入しました。あとで箱に収めるため、組換えしやすいキットの物を探していました。

対象商品:
08500808
2020-06-03
用途:
丸ノコ、ドリルドライバー、トリマー
その他業種

連続16Aで使うには、電源コード・プラグ、ヒートシンクや冷却ファンを別途用意する必要があります。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする