曜日別特売
GTM-5553 555タイマーユニット【基板完成品】 ワンダーキット 08500923

555タイマーユニット【基板完成品】

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード08500923品番GTM-5553
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

タイマーIC・555を使用したシンプルな汎用タイマーです。電源ON又はトリガ入力(スイッチ接点)でタイマーを開始します。

種類工作キット接点構成1c接点(出力端子は[COM][NO]のみ)電源電圧(V)DC12(DC9~12可)タイマー時間約1~10秒(1秒単位)、約10~100秒(10秒単位)定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)タイマー2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始)動作電流(mA)約25待機電流約7mA基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×47.5×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08500923
2024-08-16
用途: 通所介護施設
富山型デイサービスきずな医療・福祉・介護関連業

デイサービスで利用者さん達に、オルゴールを聞いてもらう為の、タイマーとして活用している。

1が参考にしています
対象商品 : 08500923
2021-05-27
用途: 水位計(自動排水システム)
その他業種

梅雨時期を迎え、雨水を自宅菜園の水まき用にある程度保管して溢れる分は自動的に排水させるシステム構築の為に、この他にフロートスイッチ、パワーリレーと共用ソケットも、モノタロウさんで購入、水中ポンプは品物を手に取って見たかったので地元ホームセンターで購入しました(KOSHIN製)。
システムの構成としては貯水タンクの水位をフロートスイッチで測り、満水時に当商品のトリガースイッチとしてオン、この商品のリレーの先にさらにパワーリレーを繋ぎ(当商品のリレーでは制御するポンプの電流が制御範囲を超える可能性がある為)、そこからポンプを時限オフ、させています。制御時間の設定はジャンパスイッチで可能で、若干操作は面倒ですがトライandエラーで設定可能です。電源はDC12vなので、手持ちの余っていたパソコンモニター用ACアダプタから給電するようにしました。
梅雨時期に上記システムの構築が間に合い、今のところ安定稼働しております。モノタロウさんの短納期発送にも感謝しています。

対象商品 : 08500923
2017-09-13
用途: インジェクションコントロール
ペイントショップ敬愛

取付、作業性、コントロール性、取り敢えず問題なしです。
一応アルミのケースには入れたのですが。
高温下における耐久性が心配です。
自動車のエンジンルームに取り付けるので、
それなりに温度が上昇しますので。

対象商品 : 08500923
2017-06-25
用途: 3秒間の点灯タイマーとして使用。
その他業種

取扱説明書が付いていてとても解りやすかった。初期設定でプラグが10倍モードになっていてのに気づかず、テスト作動さてたら、タイムが全然違っていたので、じっくり取扱説明書を読んで原因に気づいた。
 とても安価で重要な役目をしてくれる部品です。よい買い物をしたと喜んでいます。ありがとうございました。

対象商品 : 08500923
2017-10-06
用途: 実用向きじゃないみたい
CASシステム

理科の実験用機材みたいで。実用向きじゃないかな。
カバーもないし、結線端子はチャチ。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品 : 08500923
2016-09-01
用途: 非常ベル悪戯防止用
ライオンズマンション熱海管理組合

*1と*10があり、設定がやりやすい。

対象商品 : 08500923
2017-01-27
用途: 野菜の袋詰めの際の挿入口開けに、送風タイマーとして利用
農・林・水産業

自作しようと考えたが、安価な製品であったため購入。端子台が小さいため接続性が悪い。時間設定はボリューム抵抗の方が基板が小さくできて良いのでは思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする