43-3 43型(突切りバイト) ハイカット 08501132

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

43-3 43型(突切りバイト) ハイカット 08501132
43-3 43型(突切りバイト) ハイカット 08501132

43型(突切りバイト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10本)注文コード08501132品番43-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,300

鋼及び鋳鋼の軽切削~中切削の荒引き用。
作業条件があまり好ましくないときは中送り、中速度で使用する。

チップ幅A(mm)4材質ST120シャンク長Z(mm)140シャンク幅X(mm)16シャンク高さY(mm)22チップ長さB(mm)13チップ厚さC(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする