※発光中

HBG-A3 ELシート ワンダーキット 08501282 HBG-A3 ELシート ワンダーキット 08501282

ELシート

(10件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 08501282 品番 HBG-A3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。
発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。

発光色高輝度ブルーグリーン サイズA3 外形寸法(mm)433×312 寸法(mm)(発光)422×299 面積(cm2)(発光)1262
注意
※発光シートは自由にカットできますが、断面積が増える程発光素子の寿命が短くなることをご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08501648
2022-11-29
用途:
カロツッエリアDEX-P1のディスプレイ修理に
自動車・二輪車・自転車関連業

結線を半田でトライしましたが、溶けてしまって結局は付属のテープで張り付けて結線しました。発光部が目的の部位になるように検討してカットする事をお勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
08501684
2021-09-02
用途:
クルマの部品(EL発光部)の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

発光はフラットで均一に明るいのですが、色味はレッドというよりピンクなので、もう少し赤味を強くしてほしいです。テスト発光時、シート断面に猫の毛が付着したところ、パチパチとショートしていました。ショート対策と併せて、端子部がクルマの振動環境に耐えるよう、カットサイズより一回り大きくラミネート加工しました。端子が銀バスバーに圧着されるため、ノイズも派生せず良好です。
ブルー(NBL-Y3)のレビューにも書きましたが、短辺にバスバーがあるY3Rも指定購入できるようにしてもらえると有り難いです。

対象商品:
08501648
2020-12-09
用途:
レコーディング機材のフォトセルに光を照射するための特殊部品設計。
P.U.研究所 様

この商品の説明書きにある2つのリード線の取り付け方法は接触面が不安定になり村道などにも弱く全く実用的ではありません。私は小さくカットして使うので3枚ほど無駄にしましたが最終的にはリード線の先を撚って束ねた状態で一度ハンダ付けした後に金床の上で彫金用の小さなハンマーで叩きフラットな接触面を広げた状態で銀蒸着バスバー部分に乗せ待ち針等で強く押しつけた状態でその上からレジン液を1滴垂らし至近距離でブラックライトで紫外線を照射した状態で1分ほど待ち、硬化を確認したら針を外し5分ほどUV照射を続ける事で安定した導通と強固なリード線接続に成功しました。トランスで昇圧したオーディオ信号で光るので発熱は殆ど生じません。高価な特殊部品のオリジナル開発に成功しました。

2人が参考にしています
対象商品:
08501648
2020-02-18
用途:
機材の修理に使いました。
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品の加工も簡単に出来て、扱いやすくてよかったです。

対象商品:
08501666
2021-09-01
用途:
自動車部品のEL発光面の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

本製品には、長辺と並行して2本のバスバーがあるNBL-Y3Lと、短辺と並行してバスバーがある-Y3Rの2タイプがあるので、選択購入できるようにしてください。
ちなみにモノタロウさんでは選択肢が無く、-Y3Lが送られてきました。
発光状態は良好ですが、端子の圧着が不十分だとノイズが発生するうえ、シート断面に導体の埃が付着するとショートするため、ラミネーターを用いて封止をオススメします。

2人が参考にしています
対象商品:
08501648
2018-09-19
用途:
シンセサイザーの液晶バックライトに使用

古いシンセサイザーの液晶バックライトが点灯しなくなったので交換に使ってみました。サイズ合わせがカンタンで結構明るいです。端子材料が付いているとありがたいかも。

1人が参考にしています
対象商品:
08501666
2018-08-22
用途:
自動車用ステップイルミ修理
テンパール工業株式会社 様 (製造業)

説明書がわかりづらく、まったく取付方法がわかりませんでした、カットもどこまでしたらいいかもわからず、使用しませんでした…

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
08501404
2017-09-28
用途:
バイクのスピードメーターのバックライト用

バイクのスピードメーターのバックライトを自作するために購入しました。色むらも無く綺麗に発光しています。満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする