ワンダーキット
ワンダーキットの 電子部品(オンボード)
ワンダーキットの 機構部品(電子部品)
ワンダーキットの 機構部品(電子部品)その他関連用品
ICステレオアンプ完成基板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08501806
品番
MA-2380A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
パワーアンプIC「LM380」を2個搭載したステレオパワーアンプです。ちょっとした実験に最適です。
種類
工作キット
出力
スピーカ(4〜16Ω対応)×2
最大出力(W)
約2.4(12V4Ω負荷時)、約1.5(12V8Ω負荷時)
入力
ラインレベル×2
電源電圧(V)
DC12(DC10〜12可)
利得(dB)
電圧/約50倍(+34)
動作電流(mA)
約700(12V4Ω負荷時)、約400(12V8Ω負荷時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×45×16