43型(突切りバイト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10本)注文コード08501893品番43-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000

耐熱合金鋼、ステンレス鋼等の中切削。
鋳鉄の高速、高送り切削、高速フライス加工に最適。

チップ幅A(mm)3材質UT110シャンク長Z(mm)100シャンク幅X(mm)10シャンク高さY(mm)16チップ長さB(mm)8チップ厚さC(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする