ハイカット
43型(突切りバイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10本)
注文コード
08501927
品番
43-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,700
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱合金鋼、ステンレス鋼等の中切削。
鋳鉄の高速、高送り切削、高速フライス加工に最適。
チップ幅A(mm)
5
材質
UT110
シャンク長Z(mm)
160
シャンク幅X(mm)
19
シャンク高さY(mm)
25
チップ長さB(mm)
15
チップ厚さC(mm)
5