スピーカ 28Φ8Ω1W

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08502068 品番 SP-281W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

小型で薄型ながら入力1Wに対応したスピーカーです。

種類その他 インピーダンス(Ω)8 寸法(mm)約28×約6.3(直径Φ×厚さ) 周波数(Hz)(共振)520±20%@1.0V 音圧レベル(dB)90±3dB/0.1W 周波数レンジf0Hz〜20KHz 許容電力(W)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:412

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08502068
2023-03-13
用途:
インターホン修理
赤池畳店 様 (建設業・工事業)

パナのドアホン子機のスピーカーが聞こえなくなりこちらの商品を購入。既存は0.5wタイプで純正と異なり少々音が小さく感じますがこちらでも使えました。

対象商品:
08502068
2023-02-01
用途:
自宅の時計補修様
チョッパーズモトエンジニアリング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この様な細かな補修品は市販では見つけにくいので、手軽に入手できて助かります

対象商品:
08502068
2020-09-15
用途:
パナのドアホーン屋外用のスピーカが壊れた(内部断線)ので交換した。
サービス業

外寸だけあわせて
購入したが、ぴったり合って良かった。

対象商品:
08502068
2019-12-19
用途:
インターホン子機のスピーカー故障の交換
製造業

口径、音質はまずまずでしたが、私の選考が悪く、音量が若干小さかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
08502068
2019-02-23
用途:
子供のミュージカルドレスに使用
サービス業

孫のミュージカルドレスについているスピーカが、壊れたため娘から依頼され修理。
 実際のSPはあと2mmほど小さかったのだが、取付枠を削り無事装着、音質も素晴らしく、孫の喜びが大きく苦労も吹き飛んだ。

対象商品:
08502068
2019-05-08
用途:
極小のポータブルラジオの修理。

極小のポータブルラジオのスピーカーの断線で交換用
音質は、よくないがニュースを聞くには充分。
この、サイズでないと収まらなかった。安価!

対象商品:
08502068
2018-12-25
用途:
TVカメラ付きのインターフォンの室外器のスピーカー不良(断線)の修理
その他業種

寸法規格通りの製品だったので、スムーズに交換ができ、インターフォンが
従来の機能を回復しました。
以前、別のインターフォンが壊れた時には、規格通りのものがなくて取り付けに苦労しました。できるだけ多くの規格品を揃えていただけると助かります。

対象商品:
08502068
2017-04-21
用途:
電子工作(エレキーの製作)に使いました。
VIC電子研究所 様 (その他業種)

小型でエレキー(電子制御式モールス信号発信器)の製作にはちょうど良い大きさで、取り付けも簡単です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする