はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868〜
¥1,698〜
パナのドアホン子機のスピーカーが聞こえなくなりこちらの商品を購入。既存は0.5wタイプで純正と異なり少々音が小さく感じますがこちらでも使えました。
この様な細かな補修品は市販では見つけにくいので、手軽に入手できて助かります
口径、音質はまずまずでしたが、私の選考が悪く、音量が若干小さかったです。
孫のミュージカルドレスについているスピーカが、壊れたため娘から依頼され修理。
実際のSPはあと2mmほど小さかったのだが、取付枠を削り無事装着、音質も素晴らしく、孫の喜びが大きく苦労も吹き飛んだ。
極小のポータブルラジオのスピーカーの断線で交換用
音質は、よくないがニュースを聞くには充分。
この、サイズでないと収まらなかった。安価!
寸法規格通りの製品だったので、スムーズに交換ができ、インターフォンが
従来の機能を回復しました。
以前、別のインターフォンが壊れた時には、規格通りのものがなくて取り付けに苦労しました。できるだけ多くの規格品を揃えていただけると助かります。
小型でエレキー(電子制御式モールス信号発信器)の製作にはちょうど良い大きさで、取り付けも簡単です。