SW-104 タッチセンサー2キット ワンダーキット 08502138

タッチセンサー2キット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード08502138品番SW-104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

センサーの金属板に手、指などの人体の一部を触れる事によって生じる微少な静電容量変化を検出してリレーを動作させます。
センサー感度は調整可能で、リレーの動作モードも4種から選択することができます。
ブザー付きなので、センサーの検出を音で知ることも可能です。

種類工作キット接点構成1c接点(端子台は[COM][NO]のみ)電源電圧(V)DC5(DC4.5~6可)タイマー時間約1~14秒動作モード4種(シンクロ、ホールド、サイクリック、タイマー)定格負荷AC120V 5A(誘導負荷)、10A(抵抗負荷)動作電流(mA)約80待機電流約0.5mA基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×55×22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08502138
2019-06-26
用途: 手洗いシャワーのタッチセンサーとして使用
サイクレット研究所

トイレ使用後の手洗い用シャワー水洗に際し問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする