GIR-324 人体赤外線センサ 基板完成品 ワンダーキット 08502628

人体赤外線センサ 基板完成品

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード08502628品番GIR-324
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

人体の発する赤外線を検知してリレーが動作します。検知タイマーはリレーをON し続けられるリトリガ方式を採用しています。

種類工作キット接点構成1c接点電源電圧(V)DV6(DC4.5~6可)タイマー時間約1~11秒動作モード1種(タイマー)定格負荷AC120V 5A(誘導負荷)、AC120V 10A(抵抗負荷)動作電流(mA)約90待機電流約1.3mA感知距離(m)約5基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)メイン/54×94×24、センサー/43×23×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08502628
2018-01-12
用途: 野鳥や動物の観察
その他業種

センサーにカメラのレリーズを接続してセンサーで検知したら撮影するように作りました。
センサーの完成品だけあって、簡単に作れ、撮影も自動でできるようになり、満足です。あとはうまい写真が撮れるのを待つだけです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする