ハイカット
ハイカットの バイト
ハイカットの ろう付けバイト
ハイカットの 超硬刃付バイト
43型(突切りバイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
08502681
品番
43-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,300
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種。
難削材の加工やねじ切り、突切りなどに最適。
チップ幅A(mm)
3
材質
UT120
シャンク長Z(mm)
120
シャンク幅X(mm)
13
シャンク高さY(mm)
19
チップ長さB(mm)
8
チップ厚さC(mm)
3