曜日別特売
LED-55GTB 点発珍 ワンダーキット 08502752

LED-55GTB 点発珍 ワンダーキット 08502752
LED-55GTB 点発珍 ワンダーキット 08502752

点発珍

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
発光色
内容量1個注文コード08502752品番LED-55GTB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

トランジスタ2石によるフリップフロップ回路で2個のLEDが交互に点滅します。
パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。
LEDは超高輝度タイプを使用しているので、とてもよく光ります。

種類工作キットLEDΦ5×2発光色電源電圧(V)DC9(DC6~9可)動作電流(mA)約25(DC9V時)点灯時間周期/約1秒基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×50×17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-18
用途: 孫の踏切おもちゃ制作
不動産業

孫の踏切のおもちゃ(約1/3スケール)を作成するため、LEDランプ2個を電話用ケーブルで延長し、購入した赤い消防用ランプカバー内にセットしました。部品点数が少なく簡単に配線でき、点滅周期も実際の踏切と同じような時間で孫は大喜びでした。

対象商品 : 08502752
2019-01-12
用途: ガーデニング・狸の目にLEDを入れて光らせています。

基盤からLEDを外して配線を長くして使用しています。

対象商品 : 08502743
2015-08-15
用途: 実験後、改造して実用目的に。
株式会社 工商 エンジニアリング

安い価格で必要な部品が揃っていて
気軽に購入出来ます。
抵抗器の変更で点滅時間を簡単に変えられるので
使用目的が広がります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする