ハイカット
43型(突切りバイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10本)
注文コード
08503451
品番
43-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
鉄・非鉄非金属切削用
高硬度鋳鉄の仕上切削、中ぐりに適応
チップ幅A(mm)
3
材質
HT105
シャンク長Z(mm)
100
シャンク幅X(mm)
10
シャンク高さY(mm)
16
チップ長さB(mm)
8
チップ厚さC(mm)
3