SS2.54-6SN 基板用リード 共立プロダクツ 08503565 SS2.54-6SN 基板用リード 共立プロダクツ 08503565

基板用リード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード08503565 品番SS2.54-6SN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

変換基板などの足に最適なリードフレーム

種類その他 ピッチ(mm)2.54 メッキ下地/銅(Cu)2〜4μm、表面/すず(Sn)3〜8μm 材質冷間圧延鋼板(SPCC-4N)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08503565
2019-05-28
用途:
IC評価用モジュール基板
製造業

スルーホールタイプのリードフレームで、ネット購入できるものはこれしか見当たりませんでした。
厚みがあり、しっかりしています。
はんだ上がりもよく、めっきも問題ありません。
また購入させていただきます。

対象商品:
08503565
2017-10-01
用途:
基盤の足に
その他業種

とても使いやすく作業できました。1つあると便利ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする