人体赤外線感知素子

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08503574 品番KP-IR412
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

人体に反応する赤外線センサーモジュール
感度も良く使いやすい赤外線センサーをモジュール化しました。リレー駆動回路などに容易に人体検出センサーを組み込むことができます。

種類工作キット センサー寸法(mm)Φ13.5 感知距離(m)3(環境により前後します) 出力電流150μA(センサーに保護抵抗として20kΩが直列に入っています) 基板寸法(mm)W10×D18(センサ・突起部含まず) 待機時間スタート安定/約10秒(実測値による値で、保証値ではありません) 電源電圧(V)3.5〜 12 動作電流(mA)0.02(約20μA)(負荷電流を含まず) タイマー時間約4秒(固定) 出力形式電圧出力 検知時3V、非検知時0V
注意
※「KP-IR0072」とは足配列が異なります。
※基板部と検知部の結合は、横方向にずれていますが、取り付け位置には、個体差があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08503574
2016-03-11
用途:
簡易防犯システム
その他業種

Raspberry Pi2との接続も大変に簡単で、使いやすかったです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする